Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsprofil, Alu silber elox., LxB 900x37,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangsprofil, Alu silber elox., LxB 900x37,8mm
Übergangsprofil, Alu silber elox., LxB 900x37,8mm
Artikel-Nr.:
     C709-479558
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     479558
EAN/GTIN:
     4004338479558
Suchbegriffe:
Übergangsprofil
übergangsprofil gah
übergangsprofil
Übergangsprofil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, mit versenkten Schraublöchern, Breite: 37,8 mm, Länge: 900 mm, Höhe über Boden: 2,10 mm, Materialstärke: 1,60 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47955 8
Gewicht pro PE (kg):
0.115 kg
Grundpreisbasis:
m
Höhe über Boden:
2.10 mm
Länge 1:
900 mm
Maß a 1:
37.8 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Materialstärke:
1.6 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.