Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsprofil, Alu bronze elox., LxB 900x37,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangsprofil, Alu bronze elox., LxB 900x37,8mm
Übergangsprofil, Alu bronze elox., LxB 900x37,8mm
Artikel-Nr.:
     C709-476311
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     476311
EAN/GTIN:
     4004338476311
Suchbegriffe:
Übergangsprofil
übergangsprofil
Übergangsprofil, Material: Aluminium, Oberfläche: bronzefarbig eloxiert, mit versenkten Schraublöchern, Breite: 37,8 mm, Länge: 900 mm, Höhe über Boden: 2,10 mm, Materialstärke: 1,60 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47631 1
Gewicht pro PE (kg):
0.115 kg
Grundpreisbasis:
m
Höhe über Boden:
2.10 mm
Länge 1:
900 mm
Maß a 1:
37.8 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Materialstärke:
1.6 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.