Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsprofil, Stahl, vermessingt, LxBxS 900x40x1,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangsprofil, Stahl, vermessingt, LxBxS 900x40x1,0mm
Übergangsprofil, Stahl, vermessingt, LxBxS 900x40x1,0mm
Artikel-Nr.:
     C709-476014
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     476014
EAN/GTIN:
     4004338476014
Suchbegriffe:
Übergangsprofil
übergangsprofil 2000x40mm
übergangsprofil
Übergangsprofil, Material: Stahl, Oberfläche: vermessingt, mit versenkten Schraublöchern, Breite: 40 mm, Länge: 900 mm, Höhe über Boden: 5,5 mm, Materialstärke: 1,00 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47601 4
Gewicht pro PE (kg):
0.250 kg
Grundpreisbasis:
m
Höhe über Boden:
5.5 mm
Länge 1:
900 mm
Maß a 1:
40 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Materialstärke:
1 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
74072190000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.