Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsprofil, Alu silber elox., LxBxH 2000x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangsprofil, Alu silber elox., LxBxH 2000x40mm
Übergangsprofil, Alu silber elox., LxBxH 2000x40mm
Artikel-Nr.:
     C709-475284
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     475284
EAN/GTIN:
     4004338475284
Suchbegriffe:
Übergangsprofil
übergangsprofil 2000x40mm
übergangsprofil
Übergangsprofil, mit versenkten Schraublöchern, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 40 mm, Länge: 2000 mm, Höhe über Boden: 5,0 mm, Materialstärke: 1,00 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47528 4
Gewicht pro PE (kg):
0.316 kg
Grundpreisbasis:
m
Höhe über Boden:
5.0 mm
Länge 1:
2000 mm
Maß a 1:
40 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Materialstärke:
1 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.