Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsprofil, Alu silber elox., LxB 1000x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangsprofil, Alu silber elox., LxB 1000x40mm
Übergangsprofil, Alu silber elox., LxB 1000x40mm
Artikel-Nr.:
     C709-475260
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     475260
EAN/GTIN:
     4004338475260
Suchbegriffe:
Übergangsprofil
übergangsprofil 2000x40mm
übergangsprofil
Übergangsprofil, mit versenkten Schraublöchern, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 40 mm, Länge: 1000 mm, Höhe über Boden: 5,0 mm, Materialstärke: 1,00 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47526 0
Gewicht pro PE (kg):
0.158 kg
Höhe über Boden:
5.0 mm
Länge 1:
1000 mm
Maß a 1:
40 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Materialstärke:
1 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.