Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 18 x 20 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 18 x 20 x 1 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 18 x 20 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C709-474867
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     474867
EAN/GTIN:
     4004338474867
Suchbegriffe:
U-Profil
u-profil alu
u-profil
gah alberts u-profil
U-Profil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 18 mm, Höhe: 20 mm, Materialstärke: 1,3 mm, lichte Breite: 15,4 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47486 7
Gewicht pro PE (kg):
0.390 kg
Grundpreisbasis:
m
Länge 1:
2000 mm
Maß a 1:
18 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
20 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
1.3 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß d 1:
15.4 mm
Maß d 1 Bedeutung:
lichte Breite
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Ägypten
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.