Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil,Vierkant, Alu natur, LxBxHxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil,Vierkant, Alu natur, LxBxHxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
BA-Profil,Vierkant, Alu natur, LxBxHxS 1000 x 10 x 10 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C709-474157
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     474157
EAN/GTIN:
     4004338474157
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr
BA-Profil, Vierkant, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 10 mm, Höhe: 10 mm, Materialstärke: 1 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47415 7
Gewicht pro PE (kg):
0.097 kg
Länge 1:
1000 mm
Maß a 1:
10 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
10 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
1 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Ägypten
Zolltarif-Nr.:
76082081900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.