Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 16 x 13 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 16 x 13 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 1000 x 16 x 13 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-473839
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     473839
EAN/GTIN:
     4004338473839
Suchbegriffe:
U-Profil
u-profil alu
u-profil
gah alberts u-profil
U-Profil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 16 mm, Höhe: 13 mm, Materialstärke: 1,5 mm, lichte Breite: 13 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47383 9
Gewicht pro PE (kg):
0.159 kg
Länge 1:
1000 mm
Maß a 1:
16 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
13 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
1.5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß d 1:
13 mm
Maß d 1 Bedeutung:
lichte Breite
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Ägypten
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.