Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil, U-Form, Alu natur, LxBxHxS 1000 x 6 x 6 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil, U-Form, Alu natur, LxBxHxS 1000 x 6 x 6 x 1 mm
BA-Profil, U-Form, Alu natur, LxBxHxS 1000 x 6 x 6 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C709-473808
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     473808
EAN/GTIN:
     4004338473808
Suchbegriffe:
U-Profil
u-profil alu
u-profil
gah alberts u-profil
BA-Profil, U-Form, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 6 mm, Höhe: 6 mm, Materialstärke: 1 mm, lichte Breite: 4 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47380 8
Gewicht pro PE (kg):
0.043 kg
Länge 1:
1000 mm
Maß a 1:
6 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
6 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
1 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß d 1:
4 mm
Maß d 1 Bedeutung:
lichte Breite
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Ägypten
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.