Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantstange, Alu silber elox., LxBxH 1000 x 10 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantstange, Alu silber elox., LxBxH 1000 x 10 x 10 mm
Vierkantstange, Alu silber elox., LxBxH 1000 x 10 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     C709-473211
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     473211
EAN/GTIN:
     4004338473211
Vierkantstange, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 10 mm, Höhe: 10 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47321 1
Gewicht pro PE (kg):
0.270 kg
Länge 1:
1000 mm
Maß a 1:
10 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
10 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Ägypten
Zolltarif-Nr.:
76042910900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.