Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil,Winkel, ungleichsch., Alu natur, LxBxHxS 2000 x 50 x 30 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil,Winkel, ungleichsch., Alu natur, LxBxHxS 2000 x 50 x 30 x 3 mm
BA-Profil,Winkel, ungleichsch., Alu natur, LxBxHxS 2000 x 50 x 30 x 3 mm
Artikel-Nr.:
     C709-472764
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     472764
EAN/GTIN:
     4004338472764
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
BA-Profil, Winkel, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 50 mm, Höhe: 30 mm, Materialstärke: 3 mm, Ausführung: ungleichschenklig, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47276 4
Ausführung:
ungleichschenklig
Gewicht pro PE (kg):
1.246 kg
Grundpreisbasis:
m
Länge 1:
2000 mm
Maß a 1:
50 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
30 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
3 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Ägypten
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,49*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.