Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA-Profil,Winkel, gleichsch., Alu natur, LxBxHxS 2000 x 50 x 50 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA-Profil,Winkel, gleichsch., Alu natur, LxBxHxS 2000 x 50 x 50 x 3 mm
BA-Profil,Winkel, gleichsch., Alu natur, LxBxHxS 2000 x 50 x 50 x 3 mm
Artikel-Nr.:
     C709-472665
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     472665
EAN/GTIN:
     4004338472665
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
BA-Profil, Winkel, Material: Aluminium, Oberfläche: natur, Breite: 50 mm, Höhe: 50 mm, Materialstärke: 3 mm, Ausführung: gleichschenklig, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47266 5
Ausführung:
gleichschenklig
Gewicht pro PE (kg):
1.578 kg
Grundpreisbasis:
m
Länge 1:
2000 mm
Maß a 1:
50 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
50 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
3 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Ägypten
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.