Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 15 x 15 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 15 x 15 x 1,5 mm
U-Profil, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 15 x 15 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-471958
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     471958
EAN/GTIN:
     4004338471958
Suchbegriffe:
U-Profil
aluminium u-profil 2m
u-profil alu
u-profil
U-Profil, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 15 mm, Höhe: 15 mm, Materialstärke: 1,5 mm, lichte Breite: 12 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47195 8
Gewicht pro PE (kg):
0.342 kg
Grundpreisbasis:
m
Länge 1:
2000 mm
Maß a 1:
15 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
15 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
1.5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß d 1:
12 mm
Maß d 1 Bedeutung:
lichte Breite
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Ägypten
Zolltarif-Nr.:
76042990900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.