Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteckrohr, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 50 x 20 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechteckrohr, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 50 x 20 x 2 mm
Rechteckrohr, Alu silber elox., LxBxHxS 2000 x 50 x 20 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C709-471712
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     471712
EAN/GTIN:
     4004338471712
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr
Rechteckrohr, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 50 mm, Höhe: 20 mm, Materialstärke: 2 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47171 2
Gewicht pro PE (kg):
1.426 kg
Grundpreisbasis:
m
Länge 1:
2000 mm
Maß a 1:
50 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
20 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
2 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Ägypten
Zolltarif-Nr.:
76082081900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.