Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glattblech, Kupfer, BxLxS 200 x 500 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glattblech, Kupfer, BxLxS 200 x 500 x 0,5 mm
Glattblech, Kupfer, BxLxS 200 x 500 x 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-470210
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     470210
EAN/GTIN:
     4004338470210
Suchbegriffe:
Bleche
Kupferblech
Kupferplatte
Kupfertafel
Glattblech, Material: Kupfer, Länge: 500 mm, Breite: 200 mm, Materialstärke: 0,50 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47021 0
Breite 1:
200 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.450 kg
Grundpreisbasis:
Länge 1:
500 mm
Materialstärke:
0.5 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
74091900000
Weitere Suchbegriffe: kupferblech
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.