Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glattblech, Alu, eloxiert, gebürstet in Edelstahloptik, BxLxS 250 x 500 x 0,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glattblech, Alu, eloxiert, gebürstet in Edelstahloptik, BxLxS 250 x 500 x 0,5mm
Glattblech, Alu, eloxiert, gebürstet in Edelstahloptik, BxLxS 250 x 500 x 0,5mm
Artikel-Nr.:
     C709-465964
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     465964
EAN/GTIN:
     4004338465964
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Glattblech, Material: Aluminium, Oberfläche: eloxiert, gebürstet in Edelstahloptik, Länge: 500 mm, Breite: 250 mm, Materialstärke: 0,50 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
46596 4
Breite 1:
250 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.169 kg
Grundpreisbasis:
Länge 1:
500 mm
Materialstärke:
0.50 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
76061191890
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.