Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil, gelocht, gleichsch., feuerverz., LxBxHxS 1000 x 27 x 27 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelprofil, gelocht, gleichsch., feuerverz., LxBxHxS 1000 x 27 x 27 x 1,5 mm
Winkelprofil, gelocht, gleichsch., feuerverz., LxBxHxS 1000 x 27 x 27 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-432942
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     432942
EAN/GTIN:
     4004338432942
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Winkelprofil, gelocht, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Breite: 27 mm, Höhe: 27 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Ausführung: gleichschenklig, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
43294 2
Ausführung:
gleichschenklig
Gewicht pro PE (kg):
0.725 kg
Länge 1:
1000 mm
Maß a 1:
27 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
27 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
1.5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Materialstärke
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Polen
Zolltarif-Nr.:
72166110000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.