Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantstange, gedreht, Stahl roh, LxBxH 2000 x 12 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantstange, gedreht, Stahl roh, LxBxH 2000 x 12 x 12 mm
Vierkantstange, gedreht, Stahl roh, LxBxH 2000 x 12 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     C709-431327
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     431327
EAN/GTIN:
     4004338431327
Suchbegriffe:
Stahl-Vierkantstab
stahl vierkantstab
Vierkantstange, gedreht, Material: Stahl roh, warmgewalzt, Breite: 12 mm, Höhe: 12 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
43132 7
Gewicht pro PE (kg):
2.261 kg
Grundpreisbasis:
m
Länge 1:
2000 mm
Maß a 1:
12 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
12 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Polen
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.