Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxH 2000 x 8 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxH 2000 x 8 x 8 mm
Vierkantstange, Stahl roh, warmgewalzt, LxBxH 2000 x 8 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     C709-430481
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     430481
EAN/GTIN:
     4004338430481
Vierkantstange, Material: Stahl roh, warmgewalzt, Breite: 8 mm, Höhe: 8 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
43048 1
Gewicht pro PE (kg):
1.005 kg
Grundpreisbasis:
m
Länge 1:
2000 mm
Maß a 1:
8 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
8 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Polen
Zolltarif-Nr.:
72155019000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.