Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür- und Torschließer, verzinkt, HxL 100x242 mm, Karte à 1 St.


Menge:  Karten  
Produktinformationen
Tür- und Torschließer, verzinkt, HxL 100x242 mm, Karte à 1 St.
Tür- und Torschließer, verzinkt, HxL 100x242 mm, Karte à 1 St.
Artikel-Nr.:
     C709-417758
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     417758
EAN/GTIN:
     4004338417758
Tür- und Torschließer, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Inhalt pro PE: 1 St., Höhe: 100 mm, Länge: 242 mm, Ausführung: selbstschließend, Anzahl Löcher: 4 / 2, Loch: Ø5,5 / Ø5 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
4
Anzahl Löcher 2:
2
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41775 8
Ausführung:
selbstschließend
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.525 kg
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Inhaltswert pro PE:
1
Loch-Ø 1:
5.5 mm
Loch-Ø 2:
5 mm
Maß a 1:
100 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
242 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Länge
sperrig für Paketdienst:
J
Torgewicht max.:
40 kg
Ursprungsland:
Indien
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 9.000 Karten
1 Karte enthält 1 Stück (ab € 7,77* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Karten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Karten
€ 10,69*
€ 12,72
pro Karte
ab 6 Karten
€ 10,56*
€ 12,57
pro Karte
ab 15 Karten
€ 9,96*
€ 11,85
pro Karte
ab 30 Karten
€ 9,64*
€ 11,47
pro Karte
ab 60 Karten
€ 9,34*
€ 11,11
pro Karte
ab 9000 Karten
€ 7,77*
€ 9,25
pro Karte
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.