Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhülse,KST weiß,Außen Ø20mm,Höhe je 5/10/20/30mm,verpackt à 5 St.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Distanzhülse,KST weiß,Außen Ø20mm,Höhe je 5/10/20/30mm,verpackt à 5 St.
Distanzhülse,KST weiß,Außen Ø20mm,Höhe je 5/10/20/30mm,verpackt à 5 St.
Artikel-Nr.:
     C709-338718
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     338718
EAN/GTIN:
     4004338338718
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen kunststoff
distanzbuchse
Distanzhülsenset für Schrauben, Material: Kunststoff (Polystyrol), Farbe: weiß, Inhalt pro PE: 5 St., Außen-Ø: 20 mm, 5 mm, 10 mm, Innen-Ø: 8,5 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33871 8
Gewicht pro PE (kg):
0.12 kg
Für-Ø 1:
5 mm
Für-Ø 2:
8 mm
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Inhaltswert pro PE:
5
Maß a-Ø:
20 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Außen-Ø
Maß b 1:
5 mm
Maß b 2:
10 mm
Maß c-Ø:
8.5 mm
Maß c-Ø Bedeutung:
Innen-Ø
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
39259010000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 12.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,822* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 5,23*
€ 6,22
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paket
ab 12000 Pakete
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.