Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschraube, Speed, ZnAl, silber, SxL Ø7x40 mm, verpackt à 50 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Holzschraube, Speed, ZnAl, silber, SxL Ø7x40 mm, verpackt à 50 St.
Holzschraube, Speed, ZnAl, silber, SxL Ø7x40 mm, verpackt à 50 St.
Artikel-Nr.:
     709-338381
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     338381
EAN/GTIN:
     4004338338381
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Holzschraube Speed, Material: Stahl roh, Oberfläche: Zink-Aluminium-Lamellenbeschichtung, silber, im Großpack, Inhalt pro PE: 50 St., Durchmesser: 7 mm, Länge: 40 mm, im Großpack
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33838 1
Gewicht pro PE (kg):
0.6 kg
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Inhaltswert pro PE:
50
Maß a-Ø:
7 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß b 1:
40 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Länge
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
73181290900
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
3
pro Paket
€ 7,50*
ab € 12,54*
€ 17,00*
5 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 79,39*
€ 99,45*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 17,00*
€ 20,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,36*
€ 19,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,63*
€ 18,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,12*
€ 17,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,54*
€ 14,92
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2508* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Pakete
Mindestbestellmenge: 3 Pakete ( entspricht € 51,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.