Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 60x60x50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 60x60x50 mm
Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 60x60x50 mm
Artikel-Nr.:
     C709-331481
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     331481
EAN/GTIN:
     4004338331481
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplattenwinkel, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-08/0165, Tiefe: 60 mm, Höhe: 60 mm, Breite: 50 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. ETA-08/0165, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 16, Loch: Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
16
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33148 1
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.085 kg
Loch-Ø 1:
5 mm
Maß a 1:
60 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
60 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
50 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Materialstärke:
2 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-08/0165
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.