Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 60x60x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 60x60x40 mm
Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 60x60x40 mm
Artikel-Nr.:
     C709-330705
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     330705
EAN/GTIN:
     4004338330705
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochblechwinkel
Lochplattenwinkel, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-08/0165, Tiefe: 60 mm, Höhe: 60 mm, Breite: 40 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. ETA-08/0165, Materialstärke: 2,50 mm, Anzahl Löcher: 12, Loch: Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
12
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33070 5
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.083 kg
Loch-Ø 1:
5 mm
Maß a 1:
60 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
60 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
40 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Materialstärke:
2.5 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-08/0165
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.