Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge, Edelstahl, Scharnier LxB 92x44, Band LxB 242x34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzgehänge, Edelstahl, Scharnier LxB 92x44, Band LxB 242x34 mm
Kreuzgehänge, Edelstahl, Scharnier LxB 92x44, Band LxB 242x34 mm
Artikel-Nr.:
     C709-327132
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     327132
EAN/GTIN:
     4004338327132
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge edelstahl
Kreuzgehänge, mit vernietetem Stift, Material: Edelstahl, Bandlänge: 242 mm, Scharnierbreite: 44 mm, Scharnierlänge: 92 mm, Bandbreite: 34 mm, Ausführung: leicht, Materialstärke: 3,00 mm, Anzahl Löcher: 6 / 2, Loch: Ø6,5 / 9 x 9 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
6
Anzahl Löcher 2:
2
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
32713 2
Ausführung:
leicht
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.33 kg
Loch-Ø 1:
6.5 mm
Loch Breite 2:
9 mm
Loch Länge 2:
9 mm
Maß a 1:
242 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Bandlänge
Maß b 1:
44 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Scharnierbreite
Maß c 1:
92 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Scharnierlänge
Maß d 1:
34 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Bandbreite
Materialstärke:
3 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 18 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 36 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 42 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 48 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 54 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.