Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterladen-Feststeller,Frauenkopf,mAnschlag,disp.,zEinschr.,Ø9/115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fensterladen-Feststeller,Frauenkopf,mAnschlag,disp.,zEinschr.,Ø9/115mm
Fensterladen-Feststeller,Frauenkopf,mAnschlag,disp.,zEinschr.,Ø9/115mm
Artikel-Nr.:
     C709-314743
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     314743
EAN/GTIN:
     4004338314743
Suchbegriffe:
Anschlag für Fensterladenfeststelle...
Fensterladen Feststeller
Fensterladenfeststeller
fensterladen feststeller alberts
Fensterladen-Feststeller, Frauenkopf, mit Anschlag, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, zum Einschrauben, max. Fensterladenstärke: 30 mm, Abstand Innenkante Feststeller - Außenkante Holzgewinde: 115 mm, Holzgewinde-Ø: 9 x 60 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31474 3
Befestigungsart:
zum Einschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.2 kg
Holzgewinde-Ø:
9 mm
Holzgewindelänge:
60 mm
Maß a 1:
30 mm
Maß a 1 Bedeutung:
max. Fensterladenstärke
Maß b 1:
115 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Innenkante Feststeller - Außenkante Holzgewinde
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Indien
Zolltarif-Nr.:
83024150000
Weitere Suchbegriffe: fensterladen feststeller
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.