Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tor-Winkelband, Abschluss spitz, unten, disp., HxL 400x600mm,Rolle Ø16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tor-Winkelband, Abschluss spitz, unten, disp., HxL 400x600mm,Rolle Ø16mm
Tor-Winkelband, Abschluss spitz, unten, disp., HxL 400x600mm,Rolle Ø16mm
Artikel-Nr.:
     C709-313111
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     313111
EAN/GTIN:
     4004338313111
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Fenster Winkelband
Tor-Winkelband, gerade, Abschluss spitz, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, Höhe: 400 mm, Länge: 600 mm, Rollen-Ø: 16 mm, Breite: 40 mm, Abstand Mitte Band - Mitte Rolle: 105 mm, Artikelbeschreibung: unten, Materialstärke: 5,00 mm, Anzahl Löcher: 7 / 1, Loch: Ø7 / 9 x 9 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
7
Anzahl Löcher 2:
1
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31311 1
Artikelbeschreibung:
unten
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
1.710 kg
Loch-Ø 1:
7 mm
Loch Breite 2:
9 mm
Loch Länge 2:
9 mm
Maß a 1:
400 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
600 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Länge
Maß c-Ø:
16 mm
Maß c-Ø Bedeutung:
Rollen-Ø
Maß d 1:
40 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Breite
Maß e 1:
105 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Abstand Mitte Band - Mitte Rolle
Materialstärke:
5 mm
Rollenbreite:
40 mm
Rollenstärke:
5 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Polen
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.