Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Pfostenträger, höhen- und breitenverstellbar, disp., z. Aufschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Pfostenträger, höhen- und breitenverstellbar, disp., z. Aufschrauben
U-Pfostenträger, höhen- und breitenverstellbar, disp., z. Aufschrauben
Artikel-Nr.:
     C709-218058
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     218058
EAN/GTIN:
     4004338218058
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
gah u-pfostenträger
Geeignet für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle.
U-Pfostenträger, Ausführung: höhen- und breitenverstellbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, zum Aufschrauben, lichte Breite: 71 - 161 mm, Höhe: 120 mm, Bodenabstand: 150 - 190 mm, Tiefe: 70 mm, Plattenlänge: 100 mm, Plattenstärke: 5 mm, Materialstärke: 5,00 mm, Anzahl Löcher: 10, Loch: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
10
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21805 8
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
2.095 kg
Loch-Ø 1:
11 mm
Maß a 1:
71 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß a 2:
161 mm
Maß a 2 Bedeutung:
lichte Breite
Maß a:
71 - 161 mm
Maß b 1:
120 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
150 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Bodenabstand
Maß c 2:
190 mm
Maß c 2 Bedeutung:
Bodenabstand
Maß d 1:
70 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß e 1:
100 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Materialstärke:
5 mm
Plattenstärke:
5 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche u, pfostenlasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.