Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Pfostenträger/Betonanker T-Eisen, fvz, zEinbet., BxH 71x200mm, L Anker 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Pfostenträger/Betonanker T-Eisen, fvz, zEinbet., BxH 71x200mm, L Anker 200mm
U-Pfostenträger/Betonanker T-Eisen, fvz, zEinbet., BxH 71x200mm, L Anker 200mm
Artikel-Nr.:
     C709-216740
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     216740
EAN/GTIN:
     4004338216740
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
gah u-pfostenträger
Statisch geeignet für Zaunhöhen bis maximal 1500 mm bei normalem Pfostenabstand und geeignet für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle.
U-Pfostenträger mit Betonanker aus T-Eisen, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-10/0210, lichte Breite: 71 mm, Höhe: 200 mm, Länge Betonanker: 200 mm, Tiefe: 50 mm, Materialstärke: 4,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
4
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21674 0
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Betonanker 1:
40 mm
Betonanker 2:
4 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.209 kg
Loch-Ø 1:
11 mm
Maß a 1:
71 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß b 1:
200 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
200 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Länge Betonanker
Maß d 1:
50 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Tiefe
Materialstärke:
4 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-10/0210
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche u, pfostenlasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.