Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Pfostenträger/Betonanker Rundstahl, fvz, zEinbet.,BxH 121x104mm,L Anker 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Pfostenträger/Betonanker Rundstahl, fvz, zEinbet.,BxH 121x104mm,L Anker 200mm
U-Pfostenträger/Betonanker Rundstahl, fvz, zEinbet.,BxH 121x104mm,L Anker 200mm
Artikel-Nr.:
     C709-214104
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     214104
EAN/GTIN:
     4004338214104
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche u
Statisch nicht geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune.
U-Pfostenträger mit Betonanker aus Rundstahl, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-10/0210, lichte Breite: 121 mm, Höhe: 104 mm, Länge Betonanker: 200 mm, Tiefe: 60 mm, Betonanker-Ø: 16 mm, Materialstärke: 4,00 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
6
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21410 4
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Betonanker-Ø:
16 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.912 kg
Loch-Ø 1:
11 mm
Maß a 1:
121 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß b 1:
104 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
200 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Länge Betonanker
Maß d 1:
60 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Tiefe
Materialstärke:
4 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-10/0210
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.