Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flechtzaunhalter, L-Form, galv. gelb verzinkt, HxB 83x30 mm, Karte à 4 St.


Menge:  Karten  
Produktinformationen
Flechtzaunhalter, L-Form, galv. gelb verzinkt, HxB 83x30 mm, Karte à 4 St.
Flechtzaunhalter, L-Form, galv. gelb verzinkt, HxB 83x30 mm, Karte à 4 St.
Artikel-Nr.:
     C709-213466
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     213466
EAN/GTIN:
     4004338213466
Suchbegriffe:
Flechtzaunbeschlag
Flechtzaunhalterung
Holzzaunbeschläge
holzzaunbeschläge
Der Holzpfosten muss vor Einschrauben des Flechtzaunhalters mit 6 mm vorgebohrt werden.
Flechtzaunhalter, L-Form, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt, Inhalt pro PE: 4 St., Gesamthöhe: 83 mm, Breite: 30 mm, Tiefe: 32 mm, Höhe: 38 mm, Antrieb: Innensechsrund (Stern) Größe 30, Materialstärke: 2,00 mm, Holzgewinde-Ø: 8 x 45 mm, Anzahl Löcher: 2, Loch: Ø5 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Antrieb:
Innensechsrund (Stern) Größe 30
Anzahl Löcher 1:
2
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21346 6
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.170 kg
Holzgewinde-Ø:
8 mm
Holzgewindelänge:
45 mm
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Inhaltswert pro PE:
4
Loch-Ø 1:
5 mm
Maß a 1:
83 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Gesamthöhe
Maß b 1:
30 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
32 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß d 1:
38 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Höhe
Materialstärke:
2 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 60.000 Karten
1 Karte enthält 4 Stück (ab € 0,38* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Karten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Karten
€ 2,05*
€ 2,44
pro Karte
ab 40 Karten
€ 2,02*
€ 2,40
pro Karte
ab 100 Karten
€ 1,91*
€ 2,27
pro Karte
ab 200 Karten
€ 1,85*
€ 2,20
pro Karte
ab 400 Karten
€ 1,80*
€ 2,14
pro Karte
ab 60000 Karten
€ 1,52*
€ 1,81
pro Karte
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.