Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flechtzaunhalter, L-Form, disp., HxB 83x30 mm, Karton à 50 St.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Flechtzaunhalter, L-Form, disp., HxB 83x30 mm, Karton à 50 St.
Flechtzaunhalter, L-Form, disp., HxB 83x30 mm, Karton à 50 St.
Artikel-Nr.:
     C709-213442
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     213442
EAN/GTIN:
     4004338213442
Suchbegriffe:
Flechtzaunbeschlag
Flechtzaunhalterung
Holzzaunbeschläge
holzzaunbeschläge
Der Holzpfosten muss vor Einschrauben des Flechtzaunhalters mit 6 mm vorgebohrt werden.
Flechtzaunhalter, L-Form, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, Gesamthöhe: 83 mm, Breite: 30 mm, Tiefe: 32 mm, Höhe: 38 mm, Antrieb: Innensechsrund (Stern) Größe 30, Materialstärke: 2,00 mm, Holzgewinde-Ø: 8 x 45 mm, Anzahl Löcher: 2, Loch: Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Antrieb:
Innensechsrund (Stern) Größe 30
Anzahl Löcher 1:
2
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21344 2
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.040 kg
Holzgewinde-Ø:
8 mm
Holzgewindelänge:
45 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Maß a 1:
83 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Gesamthöhe
Maß b 1:
30 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
32 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß d 1:
38 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Höhe
Materialstärke:
2 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,1939* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 13,66*
€ 16,2554
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 11,54*
€ 13,7326
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.