Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flechtzaunhalter, L-Form, Edelstahl, HxB 83x30 mm, Karton à 50 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flechtzaunhalter, L-Form, Edelstahl, HxB 83x30 mm, Karton à 50 St.
Flechtzaunhalter, L-Form, Edelstahl, HxB 83x30 mm, Karton à 50 St.
Artikel-Nr.:
     1690-3000200163
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     213336
EAN/GTIN:
     4004338213336
Suchbegriffe:
Flechtzaunbeschlag
Flechtzaunhalterung
Holzzaunbeschläge
holzzaunbeschläge
Der Holzpfosten muss vor Einschrauben des Flechtzaunhalters mit 6 mm vorgebohrt werden.
Flechtzaunhalter, L-Form, Material: Edelstahl, Gesamthöhe: 83 mm, Breite: 30 mm, Tiefe: 32 mm, Höhe: 38 mm, Antrieb: Innensechsrund (Stern) Größe 30, Materialstärke: 2,00 mm, Holzgewinde-Ø: 8 x 45 mm, Anzahl Löcher: 2, Loch: Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Antrieb:
Innensechsrund (Stern) Größe 30
Anzahl Löcher 1:
2
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21333 6
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.05 kg
Holzgewinde-Ø:
8 mm
Holzgewindelänge:
45 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Maß a 1:
83 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Gesamthöhe
Maß b 1:
30 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
32 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß d 1:
38 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Höhe
Materialstärke:
2 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
262
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,69*
€ 0,92*
4 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 28,43*
€ 38,39*
6 Tage
7
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 33,98*
€ 44,95*
2 Tage
7
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 41,93*
€ 55,20*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,50*
ab € 42,29*
€ 55,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
213237
ab € 0,39*
Ähnlich
Alberts Deutschland
213459
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.