Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Pfostenträger, feuerverzinkt, z.Aufschrauben, BxH 121x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Pfostenträger, feuerverzinkt, z.Aufschrauben, BxH 121x200 mm
U-Pfostenträger, feuerverzinkt, z.Aufschrauben, BxH 121x200 mm
Artikel-Nr.:
     C709-212827
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     212827
EAN/GTIN:
     4004338212827
Suchbegriffe:
Holzzaunbeschläge
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Statisch geeignet für Jäger-, Bohlen- und Lattenzäune bis maximal 1800 mm sowie für leichte Pergolen; geeignet für Holzkonstruktionen und Holzzäune gemäß Richtwerttabelle.
U-Pfostenträger, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Aufschrauben, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-10/0210, lichte Breite: 121 mm, Höhe: 200 mm, Tiefe Aufschraubplatte: 60 mm, Trägertiefe: 50 mm, Länge Aufschraubplatte: 200 mm, Materialstärke: 4,00 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
6
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21282 7
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.983 kg
Loch-Ø 1:
11 mm
Maß a 1:
121 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß b 1:
200 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
60 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Tiefe Aufschraubplatte
Maß d 1:
50 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Trägertiefe
Maß e 1:
200 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Aufschraubplatte
Materialstärke:
4 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-10/0210
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche u, holzzaunbeschläge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.