Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpfosten aus T-Profil, feuerverzinkt, TxBxL 40x40x1200 mm, Stärke 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpfosten aus T-Profil, feuerverzinkt, TxBxL 40x40x1200 mm, Stärke 5 mm
Zaunpfosten aus T-Profil, feuerverzinkt, TxBxL 40x40x1200 mm, Stärke 5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-212438
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     212438
EAN/GTIN:
     4004338212438
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Die Laschen zur Querriegelbefestigung werden in gewünschter Höhe auf den T-Eisenpfosten aufgeschlagen und durch Anschrauben der Querriegel fest eingeklemmt.
Zaunpfosten aus T-Profil, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, Breite: 40 mm, Höhe: 40 mm, Länge: 1200 mm, Materialstärke: 5,00 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21243 8
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
3.9 kg
Länge 1:
1200 mm
Maß a 1:
40 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
40 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Materialstärke:
5 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Weitere Suchbegriffe: eckpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.