Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehilfe für Pfostenträger und Bodenhülsen


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Montagehilfe für Pfostenträger und Bodenhülsen
Artikel-Nr.:
     C709-212087
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     212087
EAN/GTIN:
     4004338212087
Suchbegriffe:
Bodenhülse Montagehilfe
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Montagehilfe für Pfostenträger, Bodenhülsen, Metallpfosten, Material: Kunststoff, Farbe: grau, im Polybeutel mit Kunststoffreiter verpackt, Inhalt pro PE: 1 Set, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21208 7
Befestigungsart:
transportabel
Gewicht pro PE (kg):
0.189 kg
Inhaltseinheit pro PE:
Set
Inhaltswert pro PE:
1
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
90318080000
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Satz (ab € 5,30* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Beutel
€ 7,62*
€ 9,07
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,44*
€ 8,85
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 6,83*
€ 8,13
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,69*
€ 7,96
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 6,37*
€ 7,58
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 5,30*
€ 6,31
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.