Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlag-Werkzeug für Einschlag-Bodenhülsen 70x70 mm / Ø80 mm, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlag-Werkzeug für Einschlag-Bodenhülsen 70x70 mm / Ø80 mm, Kunststoff
Einschlag-Werkzeug für Einschlag-Bodenhülsen 70x70 mm / Ø80 mm, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C709-211233
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     211233
EAN/GTIN:
     4004338211233
Suchbegriffe:
Bodenhülse Einschlag-Werkzeug
Bodenhülse Einschlagwerkzeug
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
Da Kunststoff diffundiert und über die Zeit die Weichmacher im Material verloren gehen, wird dies spröde und trocken. Wir empfehlen daher, das Werkzeug einen Tag vor Benutzung über Nacht in Wasser zu legen.
Einschlag-Werkzeug, für Einschlag-Bodenhülsen 70 x 70 mm und Ø80 mm, Material: Kunststoff, schlagfest, Höhe: 195 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21123 3
Befestigungsart:
transportabel
Gewicht pro PE (kg):
0.53 kg
Maß a 1:
195 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
39259080000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.