Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flechtzaunhalter-Winkel, disp., HxB 60x40 mm, verpackt à 24 St.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Flechtzaunhalter-Winkel, disp., HxB 60x40 mm, verpackt à 24 St.
Flechtzaunhalter-Winkel, disp., HxB 60x40 mm, verpackt à 24 St.
Artikel-Nr.:
     C709-208820
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     208820
EAN/GTIN:
     4004338208820
Suchbegriffe:
Flechtzaunbeschlag
Flechtzaunhalterung
Holzzaunbeschläge
Winkel ohne Rippe
Flechtzaunhalter-Winkel, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, Inhalt pro PE: 24 St., Höhe: 60 mm, Breite: 40 mm, Tiefe: 30 mm, Materialstärke: 2,50 mm, Anzahl Schrauben: 120, Schrauben-Ø: 4 mm, Schraubenlänge: 27 mm, Anzahl Löcher: 5, Loch: Ø5,2 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
5
Anzahl Schrauben:
120
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
20882 0
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
1.481 kg
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Inhaltswert pro PE:
24
Loch-Ø 1:
5.2 mm
Maß a 1:
60 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
40 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
30 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Tiefe
Materialstärke:
2.5 mm
Schraubenkopf-Ø:
7 mm
Schraubenlänge:
27 mm
Schrauben-Ø:
4 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 0,56084* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 16,75*
€ 19,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,51*
€ 19,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,96*
€ 18,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,51*
€ 18,46
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 13,46*
€ 16,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.