Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlag-Bodenhülse für Vierkantholzpfosten, feuerverzinkt, 71x71/595 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlag-Bodenhülse für Vierkantholzpfosten, feuerverzinkt, 71x71/595 mm
Einschlag-Bodenhülse für Vierkantholzpfosten, feuerverzinkt, 71x71/595 mm
Artikel-Nr.:
     C709-208370
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     208370
EAN/GTIN:
     4004338208370
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
bodenhülse 71mm
einschlagbodenhülse
Geeignet für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle.
Einschraub-Bodenhülse für Vierkantholzpfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einschrauben, Topflänge: 71 mm, Topfbreite: 71 mm, Topfhöhe: 150 mm, Gesamtlänge: 595 mm, Anzahl Löcher: 1 / 8, Loch: Ø18 / Ø11 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
1
Anzahl Löcher 2:
8
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
20837 0
Befestigungsart:
zum Einschrauben
Gewicht pro PE (kg):
2.05 kg
Loch-Ø 1:
18 mm
Loch-Ø 2:
11 mm
Maß a 1:
71 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Topflänge
Maß b 1:
71 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Topfbreite
Maß c 1:
150 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Topfhöhe
Maß d 1:
595 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.