Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukelhaken, disp., zum Durchschrauben, Gewinde M12, Länge 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukelhaken, disp., zum Durchschrauben, Gewinde M12, Länge 200mm
Schaukelhaken, disp., zum Durchschrauben, Gewinde M12, Länge 200mm
Artikel-Nr.:
     C709-204907
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     204907
EAN/GTIN:
     4004338204907
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Schaukelhaken, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, zum Durchschrauben, Länge: 200 mm, Gewinde: M12, Belastung max.: 70 kg, Karabinerhaken: 10 x 100 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
20490 7
Befestigungsart:
zum Durchschrauben
Belastung max.:
70 kg
Gewicht pro PE (kg):
0.369 kg
Gewinde:
M12
Karabiner-Ø:
10 mm
Karabiner-Länge:
100 mm
Maß a 1:
200 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Indien
Zolltarif-Nr.:
73181300900
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.