Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaufe, galvanisch gelb verzinkt, lichte-LxH 7x5 mm, Gesamt-LxB 25x8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlaufe, galvanisch gelb verzinkt, lichte-LxH 7x5 mm, Gesamt-LxB 25x8 mm
Schlaufe, galvanisch gelb verzinkt, lichte-LxH 7x5 mm, Gesamt-LxB 25x8 mm
Artikel-Nr.:
     C709-132705
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     132705
EAN/GTIN:
     4004338132705
Suchbegriffe:
Riegelschlaufe
Riegelschlaufen
Schlaufen Fensterriegel
Schlaufen Türriegel
Schlaufe, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt, lichte Länge: 7 mm, lichte Höhe: 5 mm, Gesamtlänge: 25 mm, Gesamtbreite: 8 mm, Anzahl Löcher: 2, Loch: Ø3 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
2
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
13270 5
Gewicht pro PE (kg):
0.003 kg
Loch-Ø 1:
3 mm
Maß a 1:
7 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Länge
Maß b 1:
5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
lichte Höhe
Maß c 1:
25 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß d 1:
8 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Gesamtbreite
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Weitere Suchbegriffe: Türriegel-Schlaufen, riegelschlaufen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.