Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektronik Spitzzange ESD mit geriffelter Greiffläche, ELORA-4660-MH E 2K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Skizze
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C706-4660040001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     4660040001000
EAN/GTIN:
     4022989128519
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
spitzzange gerade
Ausführung:für feine, präzise Greif- und Biegearbeiten, für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen
kurze, gerade Backen, halbrunde Spitzen, durchgestecktes Gelenk, mit doppelter Öffnungsblattfeder, poliert und hochglanzbrüniert, mit 2-K ESD Griffen, Oberflächenwiderstand 106-109 Ohm
geriffelte Greiffläche, mit Hieb
ELORA-Vergütungsstahl C45 / 1.0503
Ausführung nach DIN ISO 9655, ESD: DIN IEC 61340-5-1
mit Hieb:x
ohne Hieb:-
Länge mm:130
Gewicht g:97
Weitere Suchbegriffe: elektronik spitzzange, Spitzzangen, Greifzange, Greifzangen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,314*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,5733*
€ 38,7622
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,2587*
€ 33,6279
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,314*
€ 31,3137
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
4680040001000
ab € 31,202*
Ähnlich
Elora
4690040001000
ab € 33,658*
Ähnlich
Elora
4660050001000
ab € 27,784*
Ähnlich
Elora
4670050001000
ab € 30,238*
Ähnlich
Elora
4700050001000
ab € 36,466*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.