Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Drehmoment-Tester Elotronic, 1-11 nm, ELORA-2450-STT 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DREHMOMENT-TESTER ELOTRONIC, 1-11 Nm, ELORA-2450-STT 11
DREHMOMENT-TESTER ELOTRONIC, 1-11 Nm, ELORA-2450-STT 11
Anwendung
Anwendung
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C706-2450000112000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     2450000112000
EAN/GTIN:
     4022989102519
Suchbegriffe:
Drehmoment-Tester
Drehmomentprüfgerät
Drehmomenttester
Torsions-Prüfgerät

ELOTRONIC Drehmoment-Tester STT

Produktinformation:Der ELOTRONIC STT ist die stationäre Messstation mit integriertem Befestigungswinkelfür das Kalibrieren und das Kontrollieren von Drehmomentschlüsseln. Der ELOTRONICSTT kann horizontal und vertikal montiert werden. Die Messgenauigkeit liegt bei ± 1%.Um aus jeder Position die angezeigten Werte leicht ablesen zu können, ist das Displayüber zwei Achsen schwenkbar.
Anwendung:zum Prüfen und Justieren von Drehmomentwerkzeugen (Click-Schlüsseln)
Ausführung:große 4-stellige numerische Digitalanzeige, schwenkbares Display, Anzeige in Nm, ft.lb., oder in.lb., akustisches und optisches Signal über 3 LED’s, 3 verschiedene Arbeitsmodi (Track Mode, Peak Hold, First Peak), Genauigkeit ± 1% vom eingetellten Wert
Normung:DIN / ISO 6789
Antriebssechskant:1/4"
Messbereich Nm:1-11
Messbereich in.lb.:8-97
Messbereich ft.lb.:0,74-8,1
Gewicht:2160 g
Weitere Suchbegriffe: Drehmo, Elotronic
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.042,49*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.050,06*
€ 1.249,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.042,49*
€ 1.240,56
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
2450800101000
ab € 253,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG