Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Präzisions-Uhrenmessschieber mit Feststellschraube, Messbereich 150 mm, ELORA-1515-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRÄZISIONS-UHRENMESSSCHIEBER MIT FESTSTELLSCHRAUBE, MESSBEREICH 150MM, ELORA-1515-50
PRÄZISIONS-UHRENMESSSCHIEBER MIT FESTSTELLSCHRAUBE, MESSBEREICH 150MM, ELORA-1515-50
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C706-1515000500000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1515000500000
EAN/GTIN:
     4022989213215
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Ausführung:in Kunststoffbox
für Innen-, Außen-, Tiefenmessung (4-fach Messung)
Ablesung 0,02 mm
Schnabellänge 40 mm bzw. 1.57 inch
Rollenfeineinstellung und Feststellschraube
rostfreier Edelstahl
DIN 862
Messbereich mm:150
Messbereich Zoll/Inch:6
Ablesung mm:0,02 = 1/50
Zeigerumdrehung mm:2
Gewicht g:388
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,95*
€ 67,7705
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
1515001000000
ab € 58,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.