Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Verkaufsständer mit 3/8" 6-kt.mm-Einsätzen, 144-teilig, ELORA-871-SPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VERKAUFSSTÄNDER MIT 3/8" 6-KT.MM-EINSÄTZEN, 144-teilig, ELORA-871-SPM
VERKAUFSSTÄNDER MIT 3/8" 6-KT.MM-EINSÄTZEN, 144-teilig, ELORA-871-SPM
Artikel-Nr.:
     C706-0871510202000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0871510202000
EAN/GTIN:
     4022989072362
Suchbegriffe:
Verkaufsdisplay
Verkaufsständer

ELORA-Verkaufsständer

Anwendung:für Steckschlüssel-Einsätze 3/8"-Vierkantantrieb
Ausführung:870: Zwölfkant, 871: Sechskant, Verkaufsständer aus schwarz lackiertem Stahlblech
Gewicht:6,5 kg
Breite:425 mm
Tiefe:40 mm
Höhe:210 mm
Inhalt:Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze
  • je 10 stück 871-m 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
  • je 9 Stück 871-M 14 mm
  • je 8 Stück 871-M 15, 16 mm
  • je 7 Stück 871-M 17, 18, 19 mm
  • je 6 stück 871-M 20, 21, 22 mm
Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Steckschlüsseleinsätze, Einsatz, Steckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 621,32*
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,32*
€ 739,37
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 3/8", SECHSKANT, ELORA-871-M 6MM
Elora
0871000062000
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG