Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Verkaufsständer mit 1/2" 12-kt.af-Einsätzen, 93-teilig, ELORA-770-LSP 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VERKAUFSSTÄNDER MIT 1/2" 12-KT.AF-EINSÄTZEN, 93-teilig, ELORA-770-LSP 2A
VERKAUFSSTÄNDER MIT 1/2" 12-KT.AF-EINSÄTZEN, 93-teilig, ELORA-770-LSP 2A
Artikel-Nr.:
     C706-0770610012000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0770610012000
EAN/GTIN:
     4022989063438
Suchbegriffe:
Verkaufsdisplay
Verkaufsständer

Verkaufsständer

Ausführung:aus schwarz lackiertem Stahlblech Einsätze: gerändelt, verchromt, poliert, mit Kugelfangrillen
Normung:Einsätze: 1/2"-Vierkantantrieben nach DIN 3120/ ISO 1174, handbetätigt, Maße nach DIN 3124/ ISO 2725
Material:Einsätze: Chrom-Vanadium 31 CrV 3, W.-Nr. 1.2208
Gewicht:10 kg
Breite:410 mm
Tiefe:135 mm
Höhe:55 mm
Inhalt:Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze 770-LA
  • je 10 Stück 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 af
  • 9 Stück 11/16 af
  • 8 Stück 3/4 af
  • je 7 Stück 7/8, 15/16 af
  • je 6 Stück 1, 1.1/16, 1.1/8 af
Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Einsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,23*
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,23*
€ 641,68
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 1/2", ZWÖLFKANT, ELORA-770-LA 3/8"AF
Elora
0770100192000
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG