Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aufsteckknarre 1/2", ELORA-770-L1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AUFSTECKKNARRE 1/2", ELORA-770-L1A
AUFSTECKKNARRE 1/2", ELORA-770-L1A
Artikel-Nr.:
     C706-0770001122000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0770001122000
EAN/GTIN:
     4022989057208
Suchbegriffe:
Aufsteckknarren

Aufsteckknarre

Anwendung:für Links- und Rechtsanzug, zur Ergänzung von Betätigungswerkzeugen, z.B. Drehmomentschlüssel, für Steckschlüssel-Einsätze mit 1/2-Vierkantantrieben nach DIN 3120/ ISO 1174, mit Kugelarretierungen, handbetätigt
Ausführung:mit Schaltstift zur Umschaltung, verchromt
Normung:Abtriebsvierkant nach DIN 3120/ ISO 1174
Material:Chrom-Vanadium 31 CrV 3, W-Nr. 1.2208
Gewicht:310 g
Länge:67 mm
Antrieb:1/2"
Abtrieb:1/2"
Weitere Suchbegriffe: Knarre, Knarren, Ratsche, Ratschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,08*
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG