Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektronik Schraubendreher ESD, Innen-Sechskant, ELORA-625-3,0 ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
innensechskant
Logo
Artikel-Nr.:
     C706-0625000302000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0625000302000
EAN/GTIN:
     4022989129844
Suchbegriffe:
ESD-Innensechskant-Schraubendreher
ESD-Innensechskant-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Innensechskant...
ESD-Schraubendreher Innensechskant
Ausführung:für Innen-Sechskant-Schrauben
für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen
Klinge durchgehend gehärtet und verchromt, Spitze brüniert
ESD Präzisionsgriff mit Drehkappe, Oberflächenwiderstand 106-109 Ohm
Klinge aus hochwertigem ELORA-Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
DIN 91953, DIN EN 100-015/1
ESD: DIN IEC 61340-5-1
Klingenlänge mm:60
Klinge plus Griff mm:157
Gewicht g:16
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,908*
  
Preis gilt ab 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 6,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,9733*
€ 6,929
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,612*
€ 6,5099
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,4007*
€ 6,2648
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,0793*
€ 5,892
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,908*
€ 5,6933
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
0625000072000
ab € 7,066*
Ähnlich
Elora
0625000092000
ab € 7,096*
Ähnlich
Elora
0625000132000
ab € 6,878*
Ähnlich
Elora
0625000152000
ab € 6,594*
Ähnlich
Elora
0625000202000
ab € 6,42*
Ähnlich
Elora
0625000252000
ab € 5,294*
Ähnlich
Elora
0625000352000
ab € 5,106*
Ähnlich
Elora
0625000402000
ab € 5,304*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.