Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektronik Kugelkopf-Schraubendreher ESD, ELORA-625-KU 2,0 ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
innensechskant
Logo
Artikel-Nr.:
     C706-0625000201000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0625000201000
EAN/GTIN:
     4022989129691
Suchbegriffe:
ESD-Innensechskant-Schraubendreher
ESD-Innensechskant-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Innensechskant...
ESD-Schraubendreher Innensechskant
Ausführung:für Innen-Sechskant-Schrauben
für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen
Klinge durchgehend gehärtet und verchromt, Spitze brüniert
ESD Präzisionsgriff mit Drehkappe, Oberflächenwiderstand 106-109 Ohm
Klinge aus hochwertigem ELORA-Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
DIN 91953, DIN EN 100-015/1
ESD: DIN IEC 61340-5-1
Klingenlänge mm:50
Klinge plus Griff mm:147
Gewicht g:14
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,588*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,6167*
€ 13,4754
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,107*
€ 12,8841
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,4673*
€ 12,1421
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,0677*
€ 11,6785
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,588*
€ 11,1221
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
0625000151000
ab € 9,98*
Ähnlich
Elora
0625000251000
ab € 9,136*
Ähnlich
Elora
0625000301000
ab € 9,286*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.