Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektronik Kugelkopf-Schraubendreher ESD, ELORA-625-KU 1,5 ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
innensechskant
Logo
Artikel-Nr.:
     C706-0625000151000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0625000151000
EAN/GTIN:
     4022989129547
Suchbegriffe:
ESD-Innensechskant-Schraubendreher
ESD-Innensechskant-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Innensechskant...
ESD-Schraubendreher Innensechskant
Ausführung:für Innen-Sechskant-Schrauben
für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen
Klinge durchgehend gehärtet und verchromt, Spitze brüniert
ESD Präzisionsgriff mit Drehkappe, Oberflächenwiderstand 106-109 Ohm
Klinge aus hochwertigem ELORA-Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
DIN 91953, DIN EN 100-015/1
ESD: DIN IEC 61340-5-1
Klingenlänge mm:50
Klinge plus Griff mm:147
Gewicht g:14
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,0708
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,60*
€ 13,456
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,93*
€ 12,6788
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,47*
€ 12,1452
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,5884
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
0625000201000
ab € 9,548*
Ähnlich
Elora
0625000251000
ab € 9,176*
Ähnlich
Elora
0625000301000
ab € 9,246*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.